Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lanterne Small, classe II, 25W/3000K IRC70, corps : aluminium RAL9006, Optique : lentilles en PC, 100 000h L90, IP66/IK08, 25°x145°, Montage top /latéral sur D=48-60mm, Protection surtensions 10kV, Température: -30..+50°C, Garantie 5 ans
Luminaires pour l'éclairage public. Caractéristiques du produit: Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Très longue durée de vie (L90/B10): jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Embout pour mâts de 48 à 60 mm inclus. Réducteur 42 mm et adaptateur pour mâts de 76 mm disponibles séparément. Embout réglable pour un montage latérale et top. Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 15° sans ouverture du boîtier. Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 144 lm/W. Température de fonctionnement :
-40...50 °C. Protection contre les surtensions: jusqu'à 10 kV (L/N-PE). Classe de protection: II. Avantages du produit: Conception durable et sélection de composants de la plus haute qualité pour des performances durables. Câblage rapide et facile grâce à l'ouverture du boîtier sans outil et au bornier à bouton-poussoir. Grande uniformité de couleur. 3 températures de couleur disponibles, parfaitement adaptées pour éclairer des environnements très diversifiés. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Coupure du courant automatique à l'ouverture du boîtier. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Usage extérieur (IP66). Classe M, C et P selon norme EN 13201. Parking. Espaces publiques. Industrie. Technique / Accessoires: Embout pour mât de diamètre 76 mm et réducteur pour mât de diamètre 42 mm disponibles séparemment.
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Commande via Bluetooth
Variation DSI
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Variation Zigbee
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
avec commande d'éclairage programmée
avec radiocommande
télécommande
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
dimensions du mât/crosse de montage
optique ajustable
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
Matériau de la verrine
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Avec détecteur crépusculaire
IRC
Appareil
Type de tension
Traitement de surface
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique
Type de pose